小型扇風機 壁掛けのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
22件の「小型扇風機 壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCモーター壁掛け扇風機」、「シーズ 扇風機」、「壁掛け扇風機リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 機能 風量3段階、首振り、引きひも式 風量 3段階 タイマー なし 羽根径(Φmm) 300 左右首振
1台
4,980 税込5,478
4日以内出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質 羽根:PP 材質(本体) PP ハネ径(cm) 30 電源コード(m) 1.8 風量 6段階 首振り リモコン あり RoHS指令(10物質対応) 対応 入タイマー 2/4/6H 切タイマー 1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみ:○ タイマー 切0.5/1/2/4時間 リモコン あり 羽根径(Φmm) 300 左右首振 切タイマー リズム風
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm) 40 仕様 引きひもタイプ 質量(kg) 4.3 グレー 角度(°) 下56°上0° 湿度(%RH) RH80%以下 羽根枚数 3 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 57/69 使用環境温度(℃) 5~40 風量調整 3段階 首振り 90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz) 3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) 3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg) 2.6 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 保証期間 メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W) 33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.62 モーター ACモーター 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×280×480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 35 本体質量(kg) 2.5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×425×510 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×320×550 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみモード○ タイマー 切1/2/4/6時間 リモコン あり 左右首振 ○(75°) 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm) 30 機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz) 34/38 首振角度(°) 下40、左右80 ホワイト 質量(g) 2600 電源電圧(V) AC100 風量調整 3段階 アズワン品番 64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 本体質量(kg) 2.3 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×280×480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 40 本体質量(kg) 2.6 風量 4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×305×530 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.62 モーター AC 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×280×480 運転モード リズム風、おやすみ風 取扱説明書 (2.26MB) 切タイマー 7.5時間
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質 羽根:PP 材質(本体) PP ハネ径(cm) 30 電源コード(m) 1.8 風量 6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応 入タイマー 2/4/6H 切タイマー 1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
ホワイト 羽根枚数 5枚 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 300
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
ホワイト 羽根枚数 5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×300×450 消費電力(W)(50/60Hz) 32/37 風量 3段階切替 羽根寸法(cm) Φ30 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.0/1.2
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
ホワイト 羽根枚数 5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×450×520 消費電力(W)(50/60Hz) 32/37 機能 90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン 風量 3段階切替 羽根寸法(cm) Φ30 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.0/1.2
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷